Reference
SKF:63X80X8 CRW1 R
Rubix:TSPGUCNBRSPC4322583
Výrobce:506787
EAN:0085311026642

Detaily produktu : CR 63X80X8 CRW1 R
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 31,7 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | vnější těsnění s kovovou armaturou s pružinou |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
