Reference
SKF:45X65X8 CRW1 V
Rubix:TSPGUCFKMSPC4302116
Výrobce:510776
EAN:0085311019132

Detaily produktu : CR 45X65X8 CRW1 V
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 20,4 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Materiál | fkm/fpm |
| Provedení | vnější těsnění s kovovou armaturou s pružinou |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
