Hřídelová těsnění a gamma kroužky SKF 85X110X12 HMSA10 V
Shaft seal ring HMSA10
Viz technické informaceReference
SKF:85X110X12 HMSA10 V
Rubix:TSPGUCFKMSPC4329884
Výrobce:505154
EAN:7316572278444

Detaily produktu : CR 85X110X12 HMSA10 V
Shaft seal ring
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 81,4 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 85 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Materiál | fkm/fpm |
| Provedení | zapuštěné těsnění s kovovou armaturou s pružinou a prachovým lemem |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání