Reference
SKF:35X47X7 CRW1 R
Rubix:TSPGUCNBRSPC4321377
Výrobce:513246
EAN:0085311013291

Detaily produktu : CR 35X47X7 CRW1 R
Shaft seal ring
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 9 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Materiál | nbr |
| Provedení | vnější těsnění s kovovou armaturou s pružinou |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání