Reference
INA:WS81116
Rubix:MRO0010120010142623
Výrobce:0000254450000
EAN:4012802713060

Detaily produktu : WS81116
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 6x105x105 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 164 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 105 mm |
| Šířka | 5.75 mm |
| Tloušťka | 5.75 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání