Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 1208TN, Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 40 mm

Self-aligning ball bearing 12

Viz technické informace

Reference

NSK:1208TN
Rubix:LOZNSKKULDVN1525128
Výrobce:1208TN N
EAN:00029176071591
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 1208TNG NSK


NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost401 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka18 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Klecpolyamid
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií