Reference
INA:G32X42X4
Rubix:TSPGUINBRJNB4303407
Dokumenty
Detaily produktu : G 32X42X4 INA
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 32 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Série | g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
| Vnitřní průměr | 32 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Série | g |