Reference
INA:G80X90X5-B
Rubix:TSPGUFNBRSPC4338699
Výrobce:0075006450000
Dokumenty
Detaily produktu : G80X90X5-B - INA
NBR elastomer, single lip.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 14 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 5 mm |
| Série | g..-b |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

