Reference
FAG:NTS64
Rubix:MRO0010090090145293
Výrobce:0823417100000
EAN:4054364222178
Dokumenty
Detaily produktu : NTS64 FAG
Labyrinth seals NTS, sealing for SNS-housing, non-contacting sealing.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3960 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 300 mm |
| Vnější průměr | 334.4 mm |
| Šířka | 42 mm |
| Série | nts |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

