Válečkový řetěz evropského designu Renold SD12B1GFX5M

Roller chain

Viz technické informace

Reference

Renold:SD12B1GFX5M
Rubix:RAPRTZVLCSTD5823217
brand logo

Technické shrnutí

Rozteč řetězu19.05 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz12b-1
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 12B-1 Roller chains Renold plochý článek


Roller chain 12B-1 standard straight 3/4 inch pitch simplex 5M reel

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost6,5 g
Rozteč řetězu19.05 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz12b-1
Průměr válce12.07 mm
Min. vnitřní šířka11.68 mm
Délka řetězu5000 m
Délka kolíku (čepu)22.5 mm
Průměr čepu článku řetězu5.72 mm
Typ deskyrovný
Výška desky16.1 mm
Tloušťka desky1.8 mm
Min. pevnost v tahu28.9 kN
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání