Koncové ložisko INA GAR30-UK-2RS-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAR30-UK-2RS-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819187
Výrobce:0066457040000
EAN:4012802528947
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy73 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAR30-UK-2RS-A INA


Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed

Silné stránky

Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.

Aplikace

Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost930 g
Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy73 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegar..-uk-2rs
Délka146.5 mm
Vnější průměr47 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání