Reference
INA:GAR25-DO
Rubix:LOZIELBJZOOL1530743
Výrobce:0066340790000
EAN:4012802525113


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAR25-DO INA
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open
Silné stránky
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Aplikace
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 569 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Průměr hlavy | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gar..-do |
| Délka | 126 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání