Kulové kluzné ložisko SKF GE 30 TXE-2LS, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 22 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:GE 30 TXE-2LS
Rubix:LOZSKFKBRPVZ1534140
Výrobce:168117
EAN:7316571875439

Detaily produktu : GE 30 TXE-2LS
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/PTFE fabric sliding contact surface combination and the bearings are maintenance-free. Except for those with designation suffix TXGR, they have a double-lip contact seal (-2RS) or a triple-lip, heavy duty contact seal (-2LS) on both sides. Those with designation suffixes TXGR, TXG3E or TXG3A are made of stainless steel.
Silné stránky
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 136,9 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 176000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání