Jehličkové ložisko INA NA4906-XL-C3

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:NA4906-XL-C3
Rubix:LOZFAGJEH---1538977
Výrobce:0506596000030
EAN:4012802471014
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka17 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NA4906-XL-C3 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Silné stránky

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost101 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka17 mm
Sériena49..-xl
Základní statické zatížení, radiální - C0r35500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr28500 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlec3
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání