Reference
INA:RNAO12X22X12-TV
Rubix:LOZFAGJEH---1539003
Výrobce:0015487510000
EAN:4012802726022

Detaily produktu : RNAO12X22X12-TV INA
Needle roller bearing with edges and without inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Radial roller bearing RNAO..-TV
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x22x22 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 19 g |
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 22 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Série | rnao..-tv |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 9900 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání