Reference
INA:RNA6903-XL
Rubix:MRO0010030030147716
Výrobce:0507433410000
EAN:4012802272680

Detaily produktu : RNA6903-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23x30x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 43 g |
| Vnitřní průměr | 22 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Série | rna..-xl |
| Referenční rychlost | 9500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 29000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 21100 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání