Jehličkové ložisko INA RNA4919-XL

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:RNA4919-XL
Rubix:MRO0010030030139276
Výrobce:0506729080000
EAN:4012802845020
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNA4919-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Silné stránky

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)35x130x130 mm
logistické Hmotnost719 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka35 mm
Sérierna..-xl
Klecocel
Referenční rychlost2500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r260000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr131000 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání