Jehličkové ložisko INA RNA4909-RSR-XL

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:RNA4909-RSR-XL
Rubix:MRO0010030030147686
Výrobce:0507730110000
EAN:4012802701579
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr52 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNA4909-RSR-XL INA


Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Silné stránky

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x68x68 mm
logistické Hmotnost157 g
Vnitřní průměr52 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka22 mm
Sérierna49..-rsr-xl
Klecocel
Základní statické zatížení, radiální - C0r59000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr43000 N
Těsněníjedno gumové tesnení
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání