Reference
INA:RNA4907-XL
Rubix:LOZIIVJEHVBK1529861
Výrobce:0506604890000
EAN:4012802692396

Detaily produktu : RNA4907-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 120 g |
| Vnitřní průměr | 42 mm |
| Vnější průměr | 55 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | rna..-xl |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 6100 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 50000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 35500 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání