Reference
INA:RNA4902-2RSR-XL
Rubix:LOZIIVJEHVBK1527828
Výrobce:0507748080000
EAN:4012802734850

Detaily produktu : RNA4902-2RSR-XL INA
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 22 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Série | rna..-2rsr-xl |
| Klec | ocel |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 10300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 9700 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání