Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA RCRA20/46-XL-FA106, Vnější průměr: 46 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 24.5 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:LOJISWLOZGVK1821669
Výrobce:0008337620000
EAN:4012802790092
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr46 mm
Šířka24.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : RCR-A20/46-FA106 INA


Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x46x46 mm
logistické Hmotnost107 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr46 mm
Šířka24.5 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr9400 N
Těsněníjedno pryžové tesnení a jeden kovový štít
Funkce domazáváníne
Vysoustružování20 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r5000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií