Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA GE100-XL-KRR-B, Vnější průměr: 180 mm | Vnitřní průměr: 100 mm | Šířka: 57.5 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informace

Reference

INA:GE100-XL-KRR-B
Rubix:LOJISWJEDVKR1820613
Výrobce:0008777430000
EAN:4064327885814
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka57.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GE100-KRR-B INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)75x180x180 mm
logistické Hmotnost5000 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka57.5 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr122000 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní statické zatížení, radiální - C0r93000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií