Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA CRB35/110-XL, Vnější průměr: 112.3 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 30 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informace

Reference

INA:CRB35/110-XL
Rubix:LOJISWLOZVKR1822580
Výrobce:0008336140000
EAN:4012802790191
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr112.3 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : CRB35/110 INA


Radial insert ball bearings CRB, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)44x112x112 mm
logistické Hmotnost530 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr112.3 mm
Šířka30 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr25500 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Vysoustružování35 mm
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r15300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií