Úzký klínový řemen Gates SPCP3150 PREDATOR

Predator SPC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:SPCP3150 PREDATOR
Rubix:REMKLRJDN21S5626197
Výrobce:919103150
EAN:5414465579974
brand logo

Technické shrnutí

Profilspcp
Horní šířka22 mm
Orientační délka3150 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SPC 3150 Lw Predator GATES


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Silné stránky

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Aplikace

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technické informace


Atributy
Profilspcp
Horní šířka22 mm
Orientační délka3150 mm
Vnitřní délka3150 mm
Vnější délka3180 mm
Tloušťka18 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání