Reference
Gates:SPCP2650 PREDATOR
Rubix:REMKLRJDN10-5630752
Výrobce:919102650
EAN:5414465579943



Detaily produktu : SPCP2650 PREDATOR - GATES
Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.
Silné stránky
• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.
• Less maintenance, lower downtime.
Aplikace
• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.
Technické informace
Atributy
| Profil | spcp |
|---|---|
| Horní šířka | 22 mm |
| Orientační délka | 2650 mm |
| Vnitřní délka | 2567 mm |
| Vnější délka | 2680 mm |
| Tloušťka | 18 mm |
| Opláštěný | ne |
| Série | 9191 |
| Min. Provozní teplota | -30 °C |
| Max. Provozní teplota | 100 °C |
| Minimální průměr řemenice | 229 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání