Úzký klínový řemen Gates SPCP2500 PREDATOR

Predator SPC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:SPCP2500 PREDATOR
Rubix:REMKLRJDN10-5630616
Výrobce:919102500
EAN:5414465579936
brand logo

Technické shrnutí

Profilspcp
Horní šířka22 mm
Orientační délka2500 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SPCP2500 PREDATOR - GATES


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Silné stránky

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Aplikace

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technické informace


Atributy
Profilspcp
Horní šířka22 mm
Orientační délka2500 mm
Vnitřní délka2500 mm
Vnější délka2530 mm
Tloušťka18 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání