Úzký klínový řemen Gates SPBP2800 PREDATOR

Predator SPB

Viz technické informace

Reference

Gates:SPBP2800 PREDATOR
Rubix:REMKLRJDN10-5630631
Výrobce:919002800
EAN:5414465579783
brand logo

Technické shrnutí

Profilspbp
Horní šířka16.3 mm
Orientační délka2800 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPBP2800 PREDATOR - GATES


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Silné stránky

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Aplikace

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technické informace


Atributy
Profilspbp
Horní šířka16.3 mm
Orientační délka2800 mm
Vnitřní délka2740 mm
Vnější délka2822 mm
Tloušťka13 mm
Opláštěnýano
Sériepredator
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota60 °C
Minimální průměr řemenice160 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání