Drážkovaná a zajišťovací matice INA AM35/58, Vnitřní závit: M35X1,5 | Nominální průměr (metrický): 58 mm
Precision locknut
Viz technické informaceReference
INA:AM35/58
Rubix:LOPIIVMTC---1620046
Výrobce:0092955690000
EAN:4012802032178

Detaily produktu : AM35/58 INA
Precision locknuts AM, segments for clamping
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 208 g |
|---|---|
| Nominální průměr (metrický) | 58 mm |
| Vnitřní závit | m35x1,5 |
| Vnější průměr | 58 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
