Hnací řemen v palcových mírách Gates 244 L 050

PowerGrip Timing Belt

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:244 L 050
Rubix:MRO0030010020108029
Výrobce:927750678
EAN:5412571245509
brand logo

Technické shrnutí

Profill
Účinná délka24.4 ''
Šířka pásu12.7 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 244 L 050


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Silné stránky

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life

Technické informace


Atributy
Profill
Účinná délka24.4 ''
Šířka pásu12.7 mm
Rozteč9.52 mm
Počet zubů65
Výška3.5 mm
Efektivní délka (mm)619.76 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání