Hnací řemen v palcových mírách Gates 236 L 100

PowerGrip Timing Belt

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:236 L 100
Rubix:MRO0030010020108018
Výrobce:927741803
EAN:5412571238433
brand logo

Technické shrnutí

Profill
Účinná délka23.6 ''
Šířka pásu25.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 236 L 100


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Silné stránky

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life

Technické informace


Atributy
Profill
Účinná délka23.6 ''
Šířka pásu25.4 mm
Rozteč9.52 mm
Počet zubů63
Výška3.5 mm
Efektivní délka (mm)599.44 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání