Hnací řemen HTD Gates GTX 1750 14MX 170
PowerGrip GTX Synchronous Belt
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Gates:GTX 1750 14MX 170
Rubix:MRO0030010020146252
Výrobce:932750628
EAN:5414465184185

Dokumenty
Detaily produktu : 1750-14MX-170 GTX Gates
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Silné stránky
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Aplikace
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technické informace
Atributy
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Účinná délka | 1750 mm |
| Šířka pásu | 170 mm |
| Materiál | chloroprén |
| Rozteč | 14 mm |
| Počet zubů | 125 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
