Hnací řemen HTD Gates GTX 1190 14MX 85

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:GTX 1190 14MX 85
Rubix:MRO0030010020146272
Výrobce:932750602
EAN:5414465183799
brand logo

Technické shrnutí

Profil14mx
Účinná délka1190 mm
Šířka pásu85 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 1190-14MX-85 GTX Gates


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Silné stránky

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Aplikace

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technické informace


Atributy
Profil14mx
Účinná délka1190 mm
Šířka pásu85 mm
Materiálchloroprén
Rozteč14 mm
Počet zubů85
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání