Hnací řemen HTD Gates GTX 966 14MX 55

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:GTX 966 14MX 55
Rubix:MRO0030010020146279
Výrobce:932750585
EAN:5414465183591
brand logo

Technické shrnutí

Profil14mx
Účinná délka966 mm
Šířka pásu55 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 966-14MX-55 GTX Gates


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Silné stránky

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Aplikace

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technické informace


Atributy
Profil14mx
Účinná délka966 mm
Šířka pásu55 mm
Materiálchloroprén
Rozteč14 mm
Počet zubů69
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání