Hnací řemen HTD Gates GTX 2080 8MX 30

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GTX 2080 8MX 30
Rubix:MRO0030010020146370
Výrobce:932750467
EAN:5414465181955
brand logo

Technické shrnutí

Profil8mx
Účinná délka2080 mm
Šířka pásu30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2080-8MX-30 GTX Gates


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Silné stránky

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Aplikace

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technické informace


Atributy
Profil8mx
Účinná délka2080 mm
Šířka pásu30 mm
Materiálchloroprén
Rozteč8 mm
Počet zubů260
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání