Hnací řemen HTD Gates GT3 1270 5MGT 25

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 1270 5MGT 25
Rubix:MRO0030010020109738
Výrobce:940055308
EAN:5414465317071
brand logo

Technické shrnutí

Profil5mgt3
Účinná délka1270 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GT3 1270 5MGT 25


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil5mgt3
Účinná délka1270 mm
Šířka pásu25 mm
Materiálchloroprén
Rozteč5 mm
Počet zubů254
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání