Hnací řemen HTD Gates GT3 950 5MGT 25

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 950 5MGT 25
Rubix:MRO0030010020109657
Výrobce:940055225
EAN:5414465313110
brand logo

Technické shrnutí

Profil5mgt
Účinná délka950 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GT3 950 5MGT 25


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil5mgt
Účinná délka950 mm
Šířka pásu25 mm
Materiálchloroprén
Rozteč5 mm
Počet zubů190
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání