Hnací řemen HTD Gates GT3 500 5MGT 25

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 500 5MGT 25
Rubix:REMOZRJHT5M-5629273
Výrobce:940055259
EAN:5414465312779
brand logo

Technické shrnutí

Profil5mgt3
Účinná délka500 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 500-5MGT3-25 GATES


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil5mgt3
Účinná délka500 mm
Šířka pásu25 mm
Materiálchloroprén
Rozteč5 mm
Počet zubů100
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání