Hnací řemen HTD Gates GT3 897 3MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 897 3MGT 9
Rubix:MRO0030010020109442
Výrobce:940043231
EAN:5414465316302
brand logo

Technické shrnutí

Profil3mgt
Účinná délka897 mm
Šířka pásu9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GT3 897 3MGT 9


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil3mgt
Účinná délka897 mm
Šířka pásu9 mm
Materiálchloroprén
Rozteč3 mm
Počet zubů299
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání