Hnací řemen HTD Gates GT3 510 3MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 510 3MGT 9
Rubix:REMOZRJHT3M-5623066
Výrobce:940053226
EAN:5414465315855
brand logo

Technické shrnutí

Profil3mgt
Účinná délka510 mm
Šířka pásu9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 510-3MGT3-9 GATES


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil3mgt
Účinná délka510 mm
Šířka pásu9 mm
Materiálchloroprén
Rozteč3 mm
Počet zubů170
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání