Hnací řemen HTD Gates GT3 285 3MGT 15

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 285 3MGT 15
Rubix:MRO0030010020109474
Výrobce:940053225
EAN:5414465315114
brand logo

Technické shrnutí

Profil3mgt
Účinná délka285 mm
Šířka pásu15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GT3 285 3MGT 15


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil3mgt
Účinná délka285 mm
Šířka pásu15 mm
Materiálchloroprén
Rozteč3 mm
Počet zubů95
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání