Hnací řemen HTD Gates GT3 225 3MGT 15

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 225 3MGT 15
Rubix:MRO0030010020109487
Výrobce:940053238
EAN:5414465312342
brand logo

Technické shrnutí

Profil3mgt
Účinná délka225 mm
Šířka pásu15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GT3 225 3MGT 15


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil3mgt
Účinná délka225 mm
Šířka pásu15 mm
Materiálchloroprén
Rozteč3 mm
Počet zubů75
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání