Hnací řemen HTD Gates GT3 208 2MGT 6

PowerGrip GT3 Belt

Viz technické informace

Reference

Gates:GT3 208 2MGT 6
Rubix:REMOZRSPC---5629164
Výrobce:940054074
EAN:5414465982873
brand logo

Technické shrnutí

Profil2mgt
Účinná délka208 mm
Šířka pásu6 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 208-2MGT3-6 GATES


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Silné stránky

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technické informace


Atributy
Profil2mgt
Účinná délka208 mm
Šířka pásu6 mm
Materiálchloroprén
Rozteč2 mm
Počet zubů104
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání