Reference
FAG:SNS3268-Z-D
Rubix:MRO0010070050132895
Výrobce:0806351480000
EAN:4047643276849


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 715 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 870 mm |
| Výška hřídele | 360 mm |
Detaily produktu : SNS3268-Z-D
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 715 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 870 mm |
| Výška hřídele | 360 mm |
| Výška | 715 mm |
| Délka | 1040 mm |
| Těsnění | taconite seal (ntc76/370) and labyrinth seal options; very high sealing action (options available) |
| Vnější průměr | 620 mm |
| Šířka | 400 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání