Ložiskový blok FAG SNS3156-Z-D

Plummer block housing

Viz technické informace

Reference

FAG:SNS3156-Z-D
Rubix:MRO0010070050132853
Výrobce:0806317200000
EAN:4047643276412
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr550 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí670 mm
Výška hřídele280 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SNS3156-Z-D


Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost254400 g
Vnitřní průměr550 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí670 mm
Výška hřídele280 mm
Výška550 mm
Délka790 mm
Těsněnílabyrinth seals (nts) and taconite seals (ntc) available; ndk cover option
Počet otvorů4
Vnější průměr320 mm
Šířka320 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání