Reference
FAG:SNS3148-Z-D
Rubix:MRO0010070050132849
Výrobce:0806154220000
EAN:4047643276344


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 474 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 600 mm |
| Výška hřídele | 240 mm |
Detaily produktu : SNS3148-Z-D
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 175400 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 474 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 600 mm |
| Výška hřídele | 240 mm |
| Nosnost | 176 kg |
| Výška | 474 mm |
| Délka | 700 mm |
| Těsnění | labyrinth seal or taconite seal (options; standard seals nts / ntc) |
| Počet otvorů | 12 |
| Vnější průměr | 310 mm |
| Šířka | 310 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání