Reference
INA:RSHE17-XL
Rubix:MRO0010060010142711
Výrobce:0008312200000
EAN:4012802792041


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 47 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RSHE17
Plummer block housing units RSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 47 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 30 mm |
| Vnější průměr | 63 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 8 mm |
| Výška | 57 mm |
| Délka | 63 mm |
| Série | rshe..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4750 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10100 N |
| Šířka | 30 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání