Reference
INA:RASE40-XL-N
Rubix:LOJISWJEDSTL1820594
Výrobce:0945700430000
EAN:4054372514265


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 138 mm |
| Výška hřídele | 49.2 mm |
Detaily produktu : RASE40-N INA
Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Silné stránky
PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 138 mm |
| Výška hřídele | 49.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 99 mm |
| Vnější průměr | 179 mm |
| Upínání | 26 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 14 mm |
| Výška | 99 mm |
| Délka | 179 mm |
| Série | rase..-xl-n |
| Hmotnost | 1.95 kg |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 34500 N |
| Šířka | 99 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici