Ložiskový blok INA PSHE12-XL

Plummer block housing unit

Viz technické informace

Reference

INA:PSHE12-XL
Rubix:LOJISWJEDSTL1820985
Výrobce:0008309680000
EAN:4012802792164
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí47 mm
Výška hřídele30.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : PSHE12 INA


Plummer block housing units PSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr12 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí47 mm
Výška hřídele30.2 mm
Celková šířka ložiska30 mm
Vnější průměr28.4 mm
Výška57 mm
Délka63 mm
Sériepshe..-xl
Šířka18 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání