Reference
INA:PBS25-XL
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821719
Výrobce:0008291100000
EAN:4012802793048


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.5 mm |
| Výška hřídele | 36.5 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : PBS25-XL INA
Plummer block housing units PBS, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.5 mm |
| Výška hřídele | 36.5 mm |
| Celková šířka ložiska | 34.1 mm |
| Vnější průměr | 37.5 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 10.5 mm |
| Výška | 72 mm |
| Délka | 133.5 mm |
| Série | pbs..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14900 N |
| Šířka | 34.1 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání