Ložiskový blok INA PB15-XL

Plummer block housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:PB15-XL
Rubix:LOJISWJEDSPT1822393
Výrobce:0008291610000
EAN:4012802792942
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí68 mm
Výška hřídele22.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PB15-XL INA


Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr15 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí68 mm
Výška hřídele22.2 mm
Celková šířka ložiska25.4 mm
Vnější průměr28.4 mm
Průměr upevňovacích otvorů9.5 mm
Výška43.2 mm
Délka85.7 mm
Sériepb..-xl
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r4750 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr9800 N
Šířka25.4 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání